WN88934 M16 KL10 Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECEMBR16
Rubix:109366
Hersteller:088934.10000.0160.000
EAN:4043952690017


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : WN88934 M16 KL10 Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Sechskant-Flanschmutter mit Sperrzahn
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std