DIN934 M8X0.75 A4-80 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF0,75.8A4-80
Rubix:3383138
Hersteller:093448 075
EAN:4043377335319
DIN934 M8X0.75 A4-80 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M8X0.75 A4-80 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser8 mm
Für Schraubenm8
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw13
Gewindesteigung0,75 mm
18,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,62 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

8 mm

Für Schrauben

m8