Referenzen
Spartex:ECHU18A2-70ISO
Rubix:565858
Hersteller:4032218
EAN:4043377238917


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO4032 M18 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A2-70 18
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Schlüssel | sw27 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,59 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18