Referenzen
Spartex:ECHU3LTCH
Rubix:543936
Hersteller:000934.70650.0030.000
EAN:4043952286555


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN934 M3 MS CR Sechskantmutter
DIN 934 Messing galvanisch verchromt Sechskantmuttern Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3