ISO8673 M16X1.5 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde

Mutter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECHUF16X1,5LTISO
Rubix:564827
Hersteller:008673.70000.0160.150
EAN:4043952570630
M16X 1.5 ISO 8673 MS Sechskantmutter Messing
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8673 M16X1.5 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde


ISO 8673 Messing Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 16 x 1,5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht967 g
Material/Verarbeitungmessing
Zolltarifcode74153300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,67 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
116,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Wählen Sie Varianten (123)