Referenzen
Spartex:ECHU64.8GA
Rubix:3633765
Hersteller:000934.08200.0640.000
EAN:4043952287972


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
Produktdetails : DIN934 M64 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter
M64
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
| Für Schrauben | m64 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
64 mm
Für Schrauben
m64