DIN934 M18X1.5 A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,5.18A2-70
Rubix:127761
Hersteller:0934218 15
EAN:4043377098450
DIN934 M18X1.5 A2-70 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M18X1.5 A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser18 mm
Für Schraubenm18
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw27
Gewindesteigung1,5 mm
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

18 mm

Für Schrauben

m18