ISO4032 M18 A4-80 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU18A4-80ISO
Rubix:3390904
Hersteller:403248018
EAN:4043377333919
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4032
Gewindedurchmesser18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M18 A4-80 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A4-80 18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4032
Gewindedurchmesser18 mm
Für Schraubenm18
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw27
55,45 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,53 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

18 mm

Für Schrauben

m18