Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU48.8Z
Spartex:ECH48.8ZISO
Rubix:570492
Hersteller:004032.08100.0480.000
EAN:4043952466834


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : ISO4032 M48 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48