Referenzen
Spartex:ECHU2BASF12X1,25
Rubix:544647
Hersteller:000936.00005.0120.125
EAN:4043952292235


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN936 M12X1.25 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12