Referenzen
Spartex:ECHU5LT/100
Rubix:3633789
Hersteller:000934.70000.9050.000
EAN:4043952286241


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN934 M5 MS K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.5 Messing DIN 934 (ISO4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5