Referenzen
Spartex:ECHU56.8GA
Rubix:544438
Hersteller:000934.08200.0560.000
EAN:4043952287965


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN934 M56 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Für Schrauben | m56 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,06 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
87,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
56 mm
Für Schrauben
m56