Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU3,5.6/100
Spartex:ECH3,5.6ISO/100
Rubix:559930
Hersteller:004032.06000.9035.000
EAN:4043952465158


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
Produktdetails : ISO4032 M3.5 6AU K Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 3,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Für Schrauben | m3,5 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,56 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3,5 mm
Für Schrauben
m3,5