DIN439 BM10X1 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF10X1
Rubix:477167
Hersteller:000439.04007.0100.100
EAN:4043952073896


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN439 BM10X1 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B m.Fasen mit metrischem Feingewinde Abmessung: BM 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10