DIN605 MU M6X55 ST Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz und Sechskantmutter
Senkschrauben mit Vierkantansatz, DIN 605, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTFCC6X55PF
Rubix:530986
Hersteller:000605.00000.0060.055
EAN:4043952127230


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 605 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN605 MU M6X55 ST Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz und Sechskantmutter
DIN 605 Mu 4.6 Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 6 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3210 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 605 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
140,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen