Referenzen
Spartex:ECHUGAZ56X4NR
Rubix:544442
Hersteller:000934.08605.0560.400
EAN:4043952288405


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN934 M56X4 8 SCHWARZ Sechskantmutter
DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 56 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Für Schrauben | m56 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,31 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
79,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
56 mm
Für Schrauben
m56