Referenzen
Spartex:ECHUGAZ12X1,25NR
Rubix:544099
Hersteller:000934.08605.0120.125
EAN:4043952288139


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12X1.25 8 SCHWARZ Sechskantmutter
DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1690 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12