Referenzen
Spartex:ECCR12.6/100
Rubix:3633798
Hersteller:000935.06000.9120.000
EAN:4043952290880


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M12 SW19 6 K Kronenmutter
Kronenmuttern - M.12 Stahl roh DIN 935 Verpackung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12