Referenzen
Spartex:ECHU2BAS36LT
Rubix:3633823
Hersteller:000936.70000.0360.000
EAN:4043952293126


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN936 M36 MS Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form M.36 Messing DIN 936 (ISO4035/DIN439)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36