Referenzen
Spartex:ECH18.10ISO
Rubix:565851
Hersteller:004032.10000.0180.000
EAN:4043952464113


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO4032 M18 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4560 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,08 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18