Referenzen
Spartex:ECHU3.6
Rubix:543930
Hersteller:000934.06000.0030.000
EAN:4043952283387


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN934 M3 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3