K0701.12 Sechskantmutter DIN6331
Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0701.12
Rubix:99875
EAN:4059245148417



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6331 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0701.12 Sechskantmutter DIN6331
Werkstoff:
Vergütungsstahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 10, schwarz.
Edelstahl blank.
Vergütungsstahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 10, schwarz.
Edelstahl blank.
SECHSKANTMUTTER DIN 6331
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30,3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6331 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Typ | sechskantmutter mit bund, höhe 1,5d (erweitert) |
| Schlüssel | sw18 |
| Gewindesteigung | 1,75 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std