Referenzen
Spartex:ECH12LTISO
Rubix:563587
Hersteller:004032.70000.0120.000
EAN:4043952466094


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,30 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
175,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12