Referenzen
Spartex:ECHU2,5.6-8/100
Rubix:3633746
Hersteller:000934.08000.9025.000
EAN:4043952286753


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
Produktdetails : DIN934 M2.5 6/8 K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.2,5 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Für Schrauben | m2,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Für Schrauben
m2,5