DIN934 M14X1.5 A4-80 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,5.14A4-80
Rubix:3383046
Hersteller:0934414 15
EAN:4043377099204
DIN934 M14X1.5 A4-80 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M14X1.5 A4-80 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser14 mm
Für Schraubenm14
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw22
Gewindesteigung1,5 mm
28,41 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,09 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

14 mm

Für Schrauben

m14