Referenzen
Spartex:ECHU8T
Rubix:544022
Hersteller:000934.40021.0080.000
EAN:4043952285282


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN934 M8 TI GR.II Sechskantmutter
DIN 934 Titan Grade II Sechskantmuttern Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,84 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
464,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8