Referenzen
Spartex:ECHUGAZ90X6
Rubix:3633733
Hersteller:000934.06005.0900.600
EAN:4043952284865


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 90 mm |
Produktdetails : DIN934 M90X6 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.90 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 90 mm |
| Für Schrauben | m90 |
| Gewindesteigung | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
90 mm
Für Schrauben
m90