Referenzen
Spartex:ECHUGAZ24X1,5.6
Rubix:544261
Hersteller:000934.06005.0240.150
EAN:4043952284360


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN934 M24X1.5 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 24 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
103,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24