DIN980 V M30X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Sechskantmuttern mit Klemmteil, DIN 980, 8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 980 8 V M 30 x 2 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:549374
EAN:4043952344491




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 980 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN980 V M30X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 8 From V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 30 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2379 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 980 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,36 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen