Referenzen
Spartex:ECENCO16.17H
Rubix:558688
Hersteller:070852.08000.0160.150
EAN:4043952614747


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 70852 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN70852 M16X1.5 17H Nutmutter
DIN 70852 17 H Nutmuttern Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 70852 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16