Referenzen
Spartex:ECM4Z
Rubix:526715
Hersteller:000467.05100.0040.000
EAN:4043952083727


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN467 M4 ST ZN Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 541 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std