Referenzen
Spartex:ECHUF20X2ZISO
Rubix:566289
Hersteller:008673.08100.0200.200
EAN:4043952570784


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO8673 M20X2 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 20 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2978 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20