Referenzen
Spartex:ECHUBAS12LT
Rubix:525947
Hersteller:000439.70002.0120.000
EAN:4043952074862


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN439 BM12 MS Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12