GRM-M5 Sechskantmutter

GRM Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRM-M5
Rubix:161101
Hersteller:6444
EAN:4052568019839
GRM-M5 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser5 mm
Für Schraubenm5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRM-M5 Sechskantmutter


Entwickelt für die Frontplatten- bzw. Pultmontage von Einweg-Drosselventilen der Serien GR und GRO, gewährleistet die Sechskantmutter Festo GRM-M5 eine stabile und zuverlässige Installation in pneumatischen Anwendungen.

Eigenschaften:
Die Sechskantmutter Festo GRM-M5 dient zur sicheren Befestigung von Einweg-Drosselventilen der Serien GR und GRO an Schalttafeln, Bedienpulten oder Frontplatten. Dank ihrer Sechskantform lässt sich die Mutter einfach positionieren und festziehen und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßige Verteilung der mechanischen Kräfte während der Montage.
Die niedrige Bauhöhe ist speziell für pneumatische Installationen konzipiert und verbessert die Ergonomie, da sie verhindert, dass Finger bei Bedien- oder Einstellvorgängen an der Mutter anstoßen.
Darüber hinaus erfüllt die Mutter die PWIS-Sauberkeitsanforderungen, wodurch sie sich auch für den Einsatz in kontaminationssensiblen Produktionsumgebungen eignet.

Spezifikationen:
• Typ: Sechskantmutter
• Bezeichnung: GRM-M5
• Festo Produktcode: 6444
• Gewindegröße: M5 (metrisch)
• Form: HM (niedrige Bauform)
• Kompatibilität: Einweg-Drosselventile der Serien GR und GRO

Normen:
Die PWIS-Konformität (VDMA 24364-B1/B2-L) bestätigt, dass diese flache Festo Sechskantmutter die Anforderungen an oberflächenbezogene Sauberkeit in sensiblen Produktionsumgebungen erfüllt. Dadurch eignet sie sich insbesondere für Elektronikfertigung sowie Anwendungen, bei denen lackbenetzungsstörende Substanzen (PWIS) minimiert werden müssen.

Stärken

• Gewährleistet eine präzise und stabile Befestigung der Drosselventile GR und GRO
• Einfache Montage an Bedienpulten und Frontplatten durch Sechskantform
• PWIS-konforme Sauberkeit für den Einsatz in sensiblen Produktionsumgebungen

Anwendungen

Diese Sechskantmutter für pneumatische Komponenten wird in pneumatischen Systemen mit Frontplattenmontage eingesetzt, insbesondere für Einweg-Drosselventile der Serien GR und GRO. Typische Einsatzbereiche sind Produktionsanlagen, Automatisierungssysteme sowie Steuer- und Bedienpulte, bei denen Montagesicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Sauberkeitsanforderungen entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser5 mm
Für Schraubenm5
Gewindesteigung1 mm
Zolltarifcode73181639
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen