Referenzen
Spartex:ECCRF72X4
Rubix:3633804
Hersteller:000935.06005.0720.400
EAN:4043952291436


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 72 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M72X4 6 Kronenmutter
Kronenmuttern Feingewinde - M.72 Blankstahl DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 72 mm |
| Für Schrauben | m72 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
72 mm
Für Schrauben
m72