Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU2LT
Spartex:ECH2LTISO
Rubix:559707
Hersteller:004032.70000.0020.000
EAN:4043952465998


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : ISO4032 M2 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
2 mm
Für Schrauben
m2