DIN934 M12X1 8 SCHWARZ Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUGAZ12X1NR
Rubix:161548
Hersteller:000934.08605.0120.100
EAN:4043952288122
M12X 1 DIN 934 8 SCHWARZ Sechskantmutter ISO 4032 schwarz

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M12X1 8 SCHWARZ Sechskantmutter


DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1515 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
Festigkeitsklasse8
Gewindesteigung1 mm
Zolltarifcode73181699
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12