Referenzen
Spartex:ECHU22.6
Rubix:544215
Hersteller:000934.06000.0220.000
EAN:4043952283516


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
311,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22