DIN439 BM3 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS3.4ZR
Rubix:3630094
Hersteller:000439.04502.0030.000
EAN:4043952073452


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN439 BM3 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
M3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
66,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3