GN347-44-M24 Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Stahl
Sechskantmuttern mit Kugelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 347-44-M24
Rubix:137701
Hersteller:GN 347-44-M24
EAN:4045525224469






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : GN347-44-M24 Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Stahl
Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347 passen sich beim Spannen an nicht parallele bis max. 3° geneigte Flächen an.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 261 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Typ | gn 347-44-m24 |
| Schlüssel | 36 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen