Referenzen
Spartex:ECHUPG18.6
Rubix:544161
Hersteller:000934.06004.0180.000
EAN:4043952284100


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN934 M18 LH 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 18 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,63 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
147,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18