Referenzen
Spartex:ECHUBAS24.4
Rubix:525981
Hersteller:000439.04002.0240.000
EAN:4043952073735


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN439 BM24 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24