Referenzen
Spartex:ECCR16.6/50
Rubix:3633799
Hersteller:000935.06000.9160.000
EAN:4043952290903


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M16 6 K Kronenmutter
Kronenmuttern - M.16 Rohstahl DIN 935 Boitage = 50p
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,84 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16