Referenzen
Spartex:ECHU2,5.6
Rubix:543920
Hersteller:000934.06000.0025.000
EAN:4043952283363


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
Produktdetails : DIN934 M2.5 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Für Schrauben | m2,5 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
163,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Für Schrauben
m2,5