DIN934 M20X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUGAZ20X1,5NR
Rubix:6188
Hersteller:000934.08605.0200.150
EAN:4043952288191
M20X 1.5 DIN 934 8 SCHWARZ Sechskantmutter ISO 4032 schwarz

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M20X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter


DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 20 x 1,5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3050 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Für Schraubenm20
Festigkeitsklasse8
Gewindesteigung1,5 mm
Zolltarifcode73181699
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

20 mm

Für Schrauben

m20