Referenzen
Spartex:ECHU2,6.6/100
Rubix:3633709
Hersteller:000934.06000.9026.000
EAN:4043952283745


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,6 mm |
Produktdetails : DIN934 M2.6 6AU K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.2,6 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2,6 mm |
| Für Schrauben | m2,6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,15 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2,6 mm
Für Schrauben
m2,6