DIN439 BM20 04 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS20G500A
Rubix:646496
Hersteller:000439.04322.0200.000
EAN:4043952786246


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN439 BM20 04 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B zinklamellenbeschichtet Sechskantmuttern,niedr.Form ,m.Fasen Abmessung: BM 20 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1835 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,05 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20