Referenzen
Spartex:ECHUPASG16.6ISO
Rubix:564789
Hersteller:004032.06004.0160.000
EAN:4043952465417


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO4032 M16 LH 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1755 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,46 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16