Referenzen
Spartex:ECHU52.8GA
Rubix:3633764
Hersteller:000934.08200.0520.000
EAN:4043952287958


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : DIN934 M52 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter
M52
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Für Schrauben | m52 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
52 mm
Für Schrauben
m52