ISO8673 M8X1 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUF8X1ZISO
Rubix:1239937
Hersteller:008673.10100.0080.100
EAN:4051426665645
M 8X 1 ISO 8673 GAL ZN Sechskantmutter verzinkt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormISO 8673
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8673 M8X1 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde


Sechskantmutter verzinkt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht487 g
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 8673
Gewindedurchmesser8 mm
Für Schraubenm8
Festigkeitsklasse10 / 10,9
Zolltarifcode73181699
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

8 mm

Für Schrauben

m8